Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gants jetables en nitrile non poudré, noir

Gants jetables en nitrile D5000
GANTS JETABLES NITRILE NOIR L

Art. N° 0899470183

Prix affichés aux clients après connexion

Gants jetables en nitrile non poudré, noir

Art. N° 0899470183

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x100 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gants fins jetables étanches aux liquides
  • Gant de protection en nitrile

  • Paume texturée

  • Procédé de fabrication sans silicone

  • Non poudré

  • Ambidextres

  • Epaisseur de matériau : (+/-0,01 mm)

  • Doigts : 0,12 mm

  • Paumes : 0,09 mm

  • Manchette : 0,075 mm

  • Longueur totale : 240 mm

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux de laboratoire

  • Restauration

  • Industries pharmaceutique, chimique et électrique

  • Travaux de peinture, de vernissage et de polissage

  • Travaux d'entretien et de maintenance

  • Travaux d'atelier

Couleur

Noir

Taille

L

Matière

Nitrile

Finition intérieure

Non poudré
Chloré

Catégorie

3

Longueur

240 cm

Épaisseur du matériau

0,1 mm

Epaisseur de matériau du doigt (lisse)

0,15 mm

Epaisseur de matériau du poignet (lisse)

0,075 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-)

0.01

Art. N° N° de référence client