Gants jetables latex Bay Glove
Gant jetable latex Samco EN455
GANT LATEX NP EN455 TAILLE M
Art. N°
9501007051
EAN 4062856476572
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Non poudré
Ambidextre
Non poudré
Adapté au contact alimentaire
Non stérile
Epaisseur du matériau : 0.08 mm
Non poudré
Adapté au contact alimentaire
Non stérile
Epaisseur du matériau : 0.08 mm
EN 455 part 1, 2, 3 et 4
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | M |
Matière | Latex |
Épaisseur du matériau | 0,08 mm |