Gants multi-usages
Gant de protection chimique en latex naturel
GANTS DE MÉNAGE-JAUNE-T10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface adhérisée finition diamants pour une préhension sûre
- Ultra extensible
- Sensibilité tactile optimale
- Procédé de fabrication sans silicone
Normes
Catégorie III
EN 388
1.0.1.0.
EN 374
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
- Adaptés pour les travaux d'entretien dans des environnements industriels, commerciaux et domestiques
- Travaux de laboratoire
- Industrie agroalimentaire
- Agriculture
- Activités de maintenance, de nettoyage et d'entretien
Taille | 10 |
Matière | latex naturel |
Finition intérieure | Intérieur ouaté |
Catégorie | 3 |
Longueur | 300 mm |
Épaisseur du matériau | 0,42 mm |
Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) | 0,03 mm |
Couleur | Jaune |