Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Genouillères

Genouillères Modyf PRO
MODYF GENOUILLERE PRO
MODYF

Art. N° M032004999

-,--

Genouillères

Art. N° M032004999

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Ces genouillères pratiques apportent un maximum de confort pour toutes les applications nécessitant de se mettre à genoux. Le matériau durable et de haute qualité assure sa résistance à travers le temps.
  • Matériau très léger et durable

  • Confort maximal des pièces d'amortissement

  • Dimensions :
  • 250 x 150 x 20 mm

  • Conçues en accord avec la norme EN 14404 :
  • Classe 2

Couleur

Anthracite

Longueur

250 mm

Largeur

150 mm

Hauteur

20 mm

Taille

Taille unique

Matière

100 % mousse de polyéthylène spéciale

Norme EN

14404

Poids par paire

76 g

Instructions d'entretien

Do not bleach
Do not wash
Do not iron
Do not dry-clean
Do not dry in drum dryer

Nombre de pièces

1 Paire