Gilet haute visibilité Soyez visible en toute sécurité !
Gilet haute visibilite sans manches New Generation
GILET HAUTE VISIBILITE ORANGE TU
Art. N°
M409438999
EAN 4062856238569
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gilet parfaitement adapté aux métiers nécessitant de la visibilité.
Travaillez en toute sécurité dans les zones dangeureuses et mal éclairées.
EN ISO 20471 classe 2.
2 bandes rétroréfléchissantes cousues de 5 cm.
Taille unique.
Fermeture scratchée.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Orange |
Taille | Taille unique |
Matière | 100% polyester |
Norme EN | 20471 |
Classe du matériau de construction, plaque | 2 |