Godet jetable SATA RPS
Godet de mélange jetable, peinture, SATA RPS
Disposable mixing wells
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Temps de préparation réduit :
- montage sur les pistolets SATA
- simple, rapide et universel
Economique :
- préparation de la peinture directement dans le godet RPS
- pas de nettoyage nécessaire
- économie de diluant de nettoyage
Couvercle semi-rigide pouvant être incliné
Permet de stocker le reste de peinture
Léger et ergonomique :
- maniement aisé
- positionnement stable
Flux de peinture régulier à l'application :
- résultat optimum
Graduation très précise
2 modèles disponibles :
- avec tamis de 200 microns pour le modèle 0705 900 100 , idéal en PL et industrie
- avec tamis de 125 microns pour le modèle 0705 900 125, idéal en carosserie.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour les peintures solvantées ou à base aqueuse, notamment dans le domaine de la carrosserie.
Dans tous les cas, toujours se référer aux spécifications du fabricant de peinture
Contenu | 0.6 L |
Couleur | Transparent |