Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gomme en caoutchouc

Gomme pour autocollant
BOITE DE 2 GOMMES POUR AUTOCOLLANTS

Art. N° 058593
EAN 4045989170524

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour l'élimination des résidus de colle et des pellicules sur les surfaces métalliques.
Indication
  • Utiliser uniquement avec des machines à faible vitesse (max. 2 000 tr/min).

  • Ne pas utiliser le décolleur de pellicule sur des pièces en plastique et des plastiques peints (par exemple, pare-chocs, garniture de moto, etc.) !

  • Noter le sens de rotation (opposé au sens de la marche) : Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur risque d'endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux.

  • Peut, dans certains cas, entraîner une décoloration lors d'une utilisation sur des peintures à base aqueuse. Dans ce cas, nous vous recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les perceuses, visseuses sans fil et meuleuses droites disponibles dans le commerce.

Mode d'emploi

Dépolir les bords du décolleur de pellicule (p. ex. sur le bord propre d'un établi) avant la première utilisation.

Diamètre extérieur

90 mm

Applicable avec adaptateur

Oui

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dissolvant de colle à chaud

DISSOLVANT COLLE A CHAUD/MINILIFTER

Elimine facilement la colle thermofusible durcie de la surface peinte
Lunettes de protection CEPHEUS®

LUNETTE-CEPHEUS-CLAIRE

CEPHEUS
Lunettes de protection légères et bien ajustées