Goujon à filetage bois Pour contre-écrou à came 15
Goujon à filetage bois pour raccord excentrique 15
GOUJON MINIBLOCK M6
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boulon avec filetage Euro pour un vissage direct dans la rangée de trous ∅ 5 mm
Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Profondeur de perçage | 13 mm |
Orifice d'alésage pour boulon | 8 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Diamètre nominal | 6 mm |
Longueur filetée | 6 mm |
Dimension de perçage | 25 mm |
Type d’empreinte | Fente |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!