Goujon d'ancrage W-FA/A4
Goujon d'ancrage W-FA acier inoxydable A4
MASTER-FIX-ANCRE-A4-M6-LONG-67MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Goujons d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré et chevillage redondant non structurel dans le béton fissuré (taille M6). Acier inoxydable A4
- Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
- Entraxe et distance au bord faibles
- Montage traversant pour gagner du temps
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré : Action statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Agrément technique européen ATE-06/0162 pour le chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs, béton fissuré et non fissuré, taille M6
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-06/0162, taille M6 uniquement)
Fiches de données de sécurité(X)
- Point de fixation individuel ou chevillage redondant non structurel avec Agrément technique européen dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)
- Chevillage redondant non structurel dans les systèmes non porteurs en béton (taille M6, béton fissuré et non fissuré)
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (sans agrément/évaluation)
- Fixations dans les zones exposées au feu (taille M6 uniquement)
- Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.
- W-FA/A4 (acier inoxydable A4) convient pour une utilisation dans les zones intérieures sèches ou les pièces humides et en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières), en l'absence de conditions particulièrement agressives
Diamètre | M6 |
Longueur (l) | 67 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Épaisseur à fixer (tfix) | 10 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 20 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 20 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 55 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 45 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 45 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 40 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 30 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef2) | 30 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 49 mm |
Profondeur de pose (hnom,red) | 39 mm |
Surplat | 10mm |
Diamètre de perçage (d0) | 6 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 7 mm |
Longueur de filetage (L th) | 30 mm |
Homologation | ETA-02/0001 |
Données techniques | ||||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Profondeur d'ancrage standard/profondeur d'ancrage réduite | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville individuelle sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Indice de résistance au feu (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer au Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. |
Données techniques | |||||||||||||
Profondeur d'ancrage | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 81 | 66 | 99 | 83 | 121 | 99 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Profondeur de perçage | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Point de fixation individuel | |||||||||||||
Béton non fissuré, option 7 (acier inoxydable A4/HCR - M6 à M20 : ATE-02/0001) | |||||||||||||
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 160 | 160 |
Entraxe | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 240 | 192 | 300 | 234 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 120 | 96 | 150 | 117 |
Entraxe minimum | smin [mm] | 35 | 35 | 35 | 60 | 45 | 55 | 60 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Entraxe minimum | pour c ≥ [mm] | 40 | - | 65 | - | 70 | - | 100 | - | 120 | - | 150 | - |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 35 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 70 | 100 | 80 | 110 | 100 | 140 |
Distance au bord minimum | pour s ≥ [mm] | 60 | - | 110 | - | 80 | - | 100 | - | 140 | - | 180 | - |
Epaisseur de support minimum | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 160 | 130 | 200 | 160 |