Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FA/F

Goujon d'ancrage W-FA acier galvanisé à chaud
GOUJON W-FA/GALVA M8-10-19/75

Art. N° 5932908075
EAN 4049557953069

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Goujon d'ancrage pour applications standard dans le béton non fissuré. Acier galvanisé à chaud
  • Installation traversante rapide

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage en acier galvanisé à chaud

  • Double profondeur d'ancrage - large éventail d'applications
Homologation

ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

Domaine d'application

ATE-02/0001 pour point de fixation individuel, option 7, béton non fissuré

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Point de fixation individuel : Béton de poids normal C20/25 à C50/60 (béton non fissuré)

  • Convient à la fixation des structures métalliques, profils métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, etc.

  • Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)

  • La fixation peut être utilisée pour le chevillage essentiellement statique (par ex. poids à vide, raccords, matériaux stockés) ou quasi-statiques (par ex. façades, rampes d'escalier)

  • W-FA/F ne peut être utilisé que dans des conditions sous abri sèches

Diamètre

M8

Longueur (l)

75 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Épaisseur à fixer (tfix)

10 mm

Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red)

19 mm

Épaisseur à fixer (tfix2)

19 mm

Profondeur de perçage (h1)

65 mm

Profondeur de perçage réduite (h1,réd)

55 mm

Profondeur de perçage (h1,2)

55 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

44 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

35 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef2)

35 mm

Profondeur de pose (hnom)

56 mm

Profondeur de pose (hnom,red)

47 mm

Surplat

13mm

Diamètre de perçage (d0)

8 mm

Couple de serrage (Tinst)

15 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

9 mm

Longueur de filetage (L th)

40 mm

Homologation

ETA-02/0001

Données de performances
Diamètre de la cheville [mm]M6M8M10M12M16M20
Longueur d'ancrage standard/longueur d'ancrage réduitehef/hef red [mm]4030443548426550826410078
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bordZone de compression
(béton non fissuré C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)4,12,95,75,07,66,512,68,517,812,32416,5
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bordZone de compression
(béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)2,92,96,35,08,06,514,38,523,623,637,133,1
Moment de flexion admissibleMadm [Nm]5,15,113,113,125,725,744,644,699,999,9195195
Classe de résistance au feu
(W-FA/S)
F30 [kN]0,9-1,4-2,2-3,2-6,0-10,0-
F60 [kN]0,5-0,8-1,2-1,8-3,4-5,25-
F90 [kN]0,3-0,5-0,8-1,2-2,2-3,6-
F120 [kN]0,25-0,4-0,6-0,9-1,7-2,75-
Point de fixation individuel
Diamètre de la cheville [mm]M6M8M10M12M16M20
Béton non fissuré, option 7 (ATE-02/0001 - acier zingué et acier galvanisé à chaud)
Longueur d'ancrage standard/longueur d'ancrage réduitehef/hef, rouge [mm]4030443548426550826410078
Distance entre les axesscr,N [mm]12090132105144126195150246192300234
Distance au bordccr,N [mm]604566537263987512396150117
Distance entre les axes minimalsmin [mm]3535404055557510090100105140
Distance au bord minimumcmin [mm]40404545656590100105100125140
Epaisseur de support minimalhmin [mm]1008010080100100130100170130200160
Valeurs caractéristiques
Longueur de scellementhnom/hnom,red [mm]49395647625682671028412199
Perçage nominal ∅d0 [mm]66881010121216162020
∅ de perçagedcut ≤ [mm]6,46,48,458,4510,4510,4512,512,516,516,520,5520,55
Profondeur du trou de perçageh1/h1,red ≥ [mm]554565557065907511095130110
Trou débouchant dans le composant connectédf ≤ [mm]77991212141418182222
Couple de serrage lors de la pose de la cheville
(W-FA/S, acier zingué)
Tinst = [Nm]88151530305050100100200200
Couple de serrage lors de la pose de la cheville
(W-FA/F, acier galvanisé à chaud)
Tinst = [Nm]--1515303040409090120120

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques