Goujon d'ancrage W-FA/S
Goujon d'ancrage W-FA acier zingué petite rondelle
GOUJ-ANCR-(W-FA/S)-(A2K)-100/106-M10X175
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Application très flexible grâce à 3 profondeurs d'ancrage
- Entraxes et distances aux bords faibles
- Montage traversant pour gagner du temps
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Agrément technique européen ATE-02/0001 pour fixation individuelle, option 7, béton non fissuré : Exposition statique ou quasi-statique (M6-M20)
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
Fiches de données de sécurité(X)
- Fixation individuelle ou multiple approuvée dans le béton standard C20/25 à C50/60 (béton non fissuré uniquement)
- Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression sans agrément
- Convient à l'ancrage de charges moyennes à lourdes dans le béton : Montage de structures métalliques, profils métalliques, équerres, socles, conduits de câbles, tuyaux, structures en bois, poutres, pannes, clôtures, etc.
- Le W-FA/S en acier zingué est adapté à une utilisation en environnement intérieur sec
Diamètre | M10 |
Longueur (l) | 175 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Épaisseur à fixer (tfix) | 100 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 106 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 106 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 70 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 65 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 48 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 42 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef2) | 42 mm |
Profondeur de pose (hnom) | 62 mm |
Profondeur de pose (hnom,red) | 56 mm |
Surplat | 17mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Couple de serrage (Tinst) | 30 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Longueur de filetage (L th) | 80 mm |
Homologation | ETA-02/0001 |
Données techniques | ||||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Profondeur d'ancrage standard/profondeur d'ancrage réduite | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone comprimée (béton non fissuré) C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Indice de résistance au feu (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des effets de γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer au Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. |
Point de fixation individuel | |||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Béton non fissuré, option 7 (ATE-02/0001 - acier zingué et acier galvanisé à chaud) | |||||||||||||
Profondeur d'ancrage standard/profondeur d'ancrage réduite | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Entraxe | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Entraxe minimum | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Distance au bord minimum | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Epaisseur de support minimum | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
Données techniques | |||||||||||||
Profondeur d'ancrage | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Perçage nominal ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Profondeur de perçage | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Trou de passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Couple de serrage lors de la pose (W-FA/S, acier zingué) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Couple de serrage lors de la pose (W-FA/F, acier galvanisé à chaud) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!