Goujon d'ancrage W-FAZ/A4
Goujon d'ancrage W-FAZ acier inoxydable A4
GOU.D'ANC-(W-FAZ/A4)-10-21-M8X75
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4
- Charges élevées, entraxes et distances aux bords faibles
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Installation traversante rapide
- Ancrage en acier inoxydable A4 à expansion contrôlée par couple de serrage
Profondeur d'ancrage réduite
- Réduit le perçage pour gagner du temps
- Vaste gamme d'applications
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
- Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe température/temps uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle avec homologation
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré), classification sismique C1 et C2
Pour la fixation, p. ex. de structures métalliques, profilés métalliques, supports, sabots, socles, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.
Fixation individuelle sans homologation
Utilisable dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression
W-FAZ/A4 (acier inoxydable A4) homologué pour une utilisation dans les zones intérieures sèches et à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Diamètre | M8 |
Longueur (l) | 75 mm |
Épaisseur à fixer (tfix) | 10 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 21 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 46 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 35 mm |
Diamètre de disque x épaisseur de disque | 16 x 1,6 mm |
Surplat | 13mm |
Diamètre de perçage (d0) | 8 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 60 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 49 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | A revêtement |
Couple de serrage (Tinst) | 20 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 9 mm |
Type de filetage x diamètre d'ancrage x longueur de filetage (L th) | M8 x 32 |
Homologation | ETA-99/0011 |
Séismologie C1 | Oui |
Séismologie C2 | Oui |