Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FAZ/S

Goujon d'ancrage W-FAZ, acier zingué
GOU.D'ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-15-35-M10X95

Art. N° 5928210015

-,--

Goujon d'ancrage W-FAZ/S

Art. N° 5928210015

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
  • Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords minimum

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente

  • Montage à trou débouchant, pour gagner du temps

  • Cheville à expansion contrôlée par couple de serrage

  • Faible profondeur d'ancrage

  • Perçage minimisé, pour gagner du temps

  • Champs d'application flexibles
  • Agrément ATE-99/0011 pour fixation individuelle, option 1, béton fissuré et non fissuré

  • Résistance au feu (M8 - M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Domaine d'application

Fixation individuelle avec homologation


Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré)


Pour la fixation, par ex., de structures métalliques, profilés métalliques, supports, semelles, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails, structures en bois, poutres en bois, etc.



Fixation individuelle sans homologation


Peut être utilisée dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle dure (non homologué)



Le modèle W-FAZ/S ne peut être utilisé que dans des zones intérieures sèches

Diamètre

M10

Longueur (l)

95 mm

Épaisseur à fixer max. (tfix,red)

35 mm

Surplat

17mm

Diamètre de perçage (d0)

10 mm

Profondeur de perçage (h1)

75 mm

Profondeur de perçage réduite (h1,réd)

55 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

60 mm

Profondeur d'ancrage réduite (hef,red)

40 mm

Matière

Acier

Finition

Zingué

Couple de serrage (Tinst)

25 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

12 mm