Goujon d'ancrage W-FAZ/S
Goujon d'ancrage W-FAZ acier zingué
GOU.D'ANC-(W-FAZ/S)-(A2K)-75-95-M10X155
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
- Charges élevées, entraxe et distance au bord faibles
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Gain de temps grâce au montage traversant
- Profondeur d'ancrage réduite
- Réduit le perçage pour gagner du temps
- Applications polyvalentes
- ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
- ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)
- Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)
- Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Fiches de données de sécurité(X)
Point de fixation individuel avec agrément
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2)
Pour la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, socles, supports, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.
Point de fixation individuel sans agrément
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression
Le produit W-FAZ/S ne peut être utilisé qu'en zones intérieures sèches
Diamètre | M10 |
Longueur (l) | 155 mm |
Épaisseur à fixer (tfix) | 75 mm |
Épaisseur à fixer max. réduite (tfix,red) | 95 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 60 mm |
Profondeur d'ancrage réduite (hef,red) | 40 mm |
Surplat | 17mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 75 mm |
Profondeur de perçage réduite (h1,réd) | 55 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couple de serrage (Tinst) | 25 Nm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Homologation | ETA-99/0011 |
Données techniques | |||||||||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
Profondeur d'ancrage effective standard/ Profondeur d'ancrage effective réduite | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
Charge de traction axiale admissible1) sur une cheville seule sans influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), (scr,sp et ccr,sp voir agrément) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord | Zone tendue (béton fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
Moment de flexion admissible | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120) voir l'Agrément technique européen ATE-99/0011 | |||||||||||||
Classe de résistance au feu | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'homologation et un coefficient de sécurité partiel des effets γF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer au Guide d'Agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton est normalement armé. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) L'utilisation est limitée à l'ancrage de systèmes hyperstatiques. |
Données techniques | ||||||||||||
Diamètre de cheville [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
Profondeur d'ancrage effective standard/ Profondeur d'ancrage effective réduite | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
Profondeur d'ancrage | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
Entraxe | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
Distance au bord | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Epaisseur minimum standard du support | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
Entraxe minimum Béton fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
Entraxe minimum Béton non fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
Entraxe minimum Béton fissuré | pour c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
Entraxe minimum Béton non fissuré | pour c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
Distance au bord minimum Béton fissuré | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
Distance au bord minimum Béton non fissuré | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
Distance au bord minimum Béton fissuré | pour s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
Distance au bord minimum Béton non fissuré | pour s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
Epaisseur minimum réduite du support | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
Entraxe minimum Béton fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
Entraxe minimum Béton non fissuré | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
Entraxe minimum Béton fissuré | pour c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
Entraxe minimum Béton non fissuré | pour c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
Distance au bord minimum Béton fissuré | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
Distance au bord minimum Béton non fissuré | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
Distance au bord minimum Béton fissuré | pour s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
Distance au bord minimum Béton non fissuré | pour s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
Diamètre des taillants du foret | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
Profondeur de perçage | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
passage dans la pièce à fixer | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
Couple de serrage lors de la pose de la cheville | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 |