Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goujon d'ancrage W-FAZ/S

Goujon d'ancrage W-FAZ acier zingué
GOUJON W-FAZ/S M12-160/255

Art. N° 0904521219
EAN 4050642496590

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
  • Charges élevées, entraxe et distance au bord faibles

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Gain de temps grâce au montage traversant

  • Profondeur d'ancrage réduite

  • Réduit le perçage pour gagner du temps

  • Applications polyvalentes
Homologation
  • ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Domaine d'application
  • ATE-99/0011 pour point de fixation individuel, option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2 (M8-M20)

  • Résistance au feu (M8-M16) : F30, F60, F90 et F120 ; exposition au feu conformément à la norme DIN 4102-2:1977-09 (courbe de température uniforme)

  • Résistance au feu : R30, R60, R90 et R120 ; TR020 (inclus dans ATE-99/0011)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Point de fixation individuel avec agrément


Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2)


Pour la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, équerres, socles, supports, conduits de câbles, tuyaux, rampes, structures en bois, poutres en bois, etc.



Point de fixation individuel sans agrément


Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression



Le produit W-FAZ/S ne peut être utilisé qu'en zones intérieures sèches

Diamètre

M12

Longueur (l)

255 mm

Épaisseur à fixer (tfix)

160 mm

Profondeur d'ancrage effective (hef)

70 mm

Surplat

19mm

Diamètre de perçage (d0)

12 mm

Profondeur de perçage (h1)

90 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couple de serrage (Tinst)

45 Nm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

14 mm

Homologation

ETA-99/0011

Données techniques
Diamètre de la cheville [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Profondeur d'ancrage effective standard/
Profondeur d'ancrage effective réduite

hef/hef,red [mm]
46353)604070508565100115125
Charge de traction axiale admissible1)
sur une cheville seule sans influence de la distance au bord
Zone tendue (béton fissuré C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Vadm [kN] = C20/252)2,42,44,33,67,66,111,99,017,121,124,0
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252), (scr,sp et ccr,sp
voir agrément)
5,73,67,64,311,98,516,712,624,029,733,6
Charge de cisaillement admissible1)
sur une cheville isolée sans l'influence de la distance au bord
Zone tendue (béton fissuré C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)7,07,011,510,417,114,531,421,637,159,267,1
Zone comprimée (béton non fissuré C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,07,011,511,517,117,131,430,237,165,194,1
Moment de flexion admissibleMadm [Nm]13,113,126,926,946,946,9123,4123,4195,0513,1760,9
Charge admissible en cas d'exposition au feu (R30, R60, R90, R120)
voir l'Agrément technique européen ATE-99/0011
Classe de résistance au feuF30 [kN]2,0-5,6-9,0-16,0----
F60 [kN]1,0-2,2-3,5-7,0----
F90 [kN]0,65-1,3-2,0-4,3----
F120 [kN]0,5-0,8-1,3-3,0----
Données techniques
Diamètre de cheville [mm]M8M10M12M16M20M24M27
Profondeur d'ancrage effective standard/
Profondeur d'ancrage effective réduite

hef/hef,red [mm]
46 353)604070508565100115125
Profondeur d'ancragehnom [mm]5241684880609777114133146
EntraxeScr,N [mm]138105180120210150255195300345375
Distance au bordCcr,N [mm]6952,5906010575127,597,5150172,5187,5
Epaisseur minimum standard du supporthstd ≥ [mm]100_120_140_170_200230250
Entraxe minimum
Béton fissuré
smin ≥ [mm]40_45_60_60_95100125
Entraxe minimum
Béton non fissuré
smin ≥ [mm]40_45_60_65_90100125
Entraxe minimum
Béton fissuré
pour c ≥ [mm]70_70_100_100_150180300
Entraxe minimum
Béton non fissuré
pour c ≥ [mm]80_70_120_120_180180300
Distance au bord minimum
Béton fissuré
cmin ≥ [mm]40_45_60_60_95100180
Distance au bord minimum
Béton non fissuré
cmin ≥ [mm]50_50_75_80_130100180
Distance au bord minimum
Béton fissuré
pour s ≥ [mm]80_90_140_180_200220540
Distance au bord minimum
Béton non fissuré
pour s ≥ [mm]100_100_150_150_240220540
Epaisseur minimum réduite du supporthmin [mm]808010080120100140140---
Entraxe minimum
Béton fissuré
smin ≥ [mm]4050455060507065---
Entraxe minimum
Béton non fissuré
smin ≥ [mm]4050605060508065---
Entraxe minimum
Béton fissuré
pour c ≥ [mm]706090100100160160170---
Entraxe minimum
Béton non fissuré
pour c ≥ [mm]8060140100120160180170---
Distance au bord minimum
Béton fissuré
cmin ≥ [mm]40405065606580100---
Distance au bord minimum
Béton non fissuré
cmin ≥ [mm]504090657510090170---
Distance au bord minimum
Béton fissuré
pour s ≥ [mm]80185115180140250180250---
Distance au bord minimum
Béton non fissuré
pour s ≥ [mm]10018514018015018520065---
Diamètre de perçage nominald0 [mm]8101216202428
Diamètre des taillants du foretdcut ≤ [mm]8,4510,4512,516,520,5524,5528,55
Profondeur de perçageh1 ≥ [mm]60497555907011090125145160
passage dans la pièce à fixerdf ≤ [mm]9121418222630
Couple de serrage lors de la pose de la chevilleTinst = [Nm]20254590160200300
Articles supplémentaires :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose mécanique

OUTIL DE POSE PLUS POUR GOUJON

Pour pose mécanique des goujons d'ancrage Würth W-FA et W-FAZ (M8 - M16), recommandation de perceuse à percussion : min. 2 kg