Goujon pour charges lourdes W-TM type A avec filetage interne
Goujon charges lourdes W-TM acier zingué type A
CHEVILLE FORTE EXPANSION-M10X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Effort minimum requis pour insérer la cheville
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Aucun outil de pose requis
- Montage affleurant la surface : L'élément fixé peut être démonté/remonté à tout moment
- Trois segments d'expansion pour assurer une expansion optimale et une répartition des charges uniforme
- Utilisation avec des vis et boulons à filetage métrique
- Appliquer le couple de serrage préconisé pour garantir la sécurité de la fixation
- Cheville en acier zingué à expansion contrôlée par couple de serrage/charge M6-M12
- Montage traversant
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de yF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles.
Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure.
Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans l'ATE-10/0255
ETA-10/0255 pour fixation individuelle, Option 7, béton non fissuré, acier zingué, M6–M12 ; dimensionnement conforme aux exigences du Guide pour l'Agrément Technique Européen (ETAG) pour les "Chevilles métalliques pour béton", Annexe C, méthode de conception-calcul A
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté à la reprise de charges moyennes à élevées
- Convient pour la fixation : Eléments au sol nécessitant une installation affleurant la surface ; structures en acier, profils métalliques, supports, socles, conduits de câbles, tuyaux, rails de montage, etc.
- Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour un chevillage dans le béton de poids normal armé ou non, ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
- Utilisation possible dans le béton < C20/25, la pierre naturelle résistant à la compression et la maçonnerie en tuiles pleines (sans agrément)
- La fixation peut être utilisée pour les ancrages de charges principalement statiques ou quasi-statiques
- Point de fixation individuel : Fixation bénéficiant d'un Agrément technique européen pour béton fissuré et non fissuré
- Ne peut être utilisé que dans des conditions sous abri sèches
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Épaisseur à fixer max. (tfix) | 250 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 14 mm |
Profondeur de perçage (h1) | 70 mm |
Profondeur d'ancrage effective (hef) | 51,5 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Données de performances | ||||||
Diamètre de la cheville [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Charge de traction centrée admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord type A + type S | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)) | Nadm [kN] = C20/252) | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 9,5 |
Charge de cisaillement admissible1) sur une cheville isolée sans influence sur la distance au bord type A + type S | Zone de compression (béton non fissuré C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)) | Vadm [kN] = C20/252) | 4,6 | 7,1 | 8,9 | 19,3 |
Moment de flexion admissible type A + type S | Madm [Nm] | 7,0 | 17,1 | 34,2 | 59,9 | |
1) Les coefficients de sécurité partiels des résistances stipulés dans l'agrément et un coefficient de sécurité partiel des actions de YF = 1,4 ont été pris en compte. Se référer aux instructions du Guide d'agrément technique européen (Guide ATE), Annexe C, pour plus d'informations sur la combinaison des charges de traction et de cisaillement, l'influence de la distance aux bords et les groupes de chevilles. 2) Le béton a une armature normale. Valeurs supérieures possibles pour les types de béton offrant une résistance à la compression supérieure. 3) Conforme à l'agrément, s'il est établi que les vis et tiges filetées (avec certificat de réception 3.1 conformément à la norme EN 10204:2004) possèdent les propriétés mécaniques stipulées dans l'ATE-10/0255 4) Type S : Si une épaisseur de fixation inférieure est requise, le trou de perçage doit être plus profond |
Valeurs caractéristiques | |||||
Epaisseur de support minimal | hmin ≥ [mm] | 135 | 135 | 140 | 160 |
Espacement minimum | smin ≥ [mm] | 65 | 90 | 135 | 165 |
Distance au bord minimum | cmin ≥ [mm] | 45 | 70 | 85 | 115 |
Espacement | scr,N [mm] | 119 | 134 | 155 | 189 |
Distance au bord | ccr,N [mm] | 60 | 67 | 78 | 95 |
Longueur d'ancrage | hef [mm] | 39,5 | 44,5 | 51,5 | 63,0 |
Diamètre de perçage nominal | d0 [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
Diamètre des arêtes de coupe | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 14,5 | 18,5 |
Profondeur du trou de perçage4) | h1 ≥ [mm] | 55 | 61 | 70 | 85 |
Trou débouchant dans le composant connecté | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 | 14 |
Couple de serrage lors de la pose (type A + type S) | Tinst [Nm] | 10 | 25 | 40 | 75 |
Couple de serrage lors de la pose (type O + type H) | Tinst [Nm] | 5 | 12 | 20 | 35 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!