Goulotte d'acheminement de lignes, LFK
Goulotte pour câble
GOULOTTE BLANCHE 60X90 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- A partir de LFK 40 x 60, avec 4 colliers de retenue (par conduit de 2 m)
- Trous dans la base en rangée simple jusqu'à LFK 40 x 40, double rangée à partir de LFK 40 x 60
- A partir de LFK 60 x 60 avec un rail de montage continu pour montage de rails de séparation
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 60 mm |
Largeur | 90 mm |
Couleur | Blanc pur RAL 9010 |
Longueur du conduit | 2 m |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Inflammable | Faiblement inflammable, auto-extinction |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!