Goupille clip
Goupille clips acier bichromaté
GOUPILLES-CLIPS-(A2C)-D11
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 11 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 41 mm |
Longueur (l1) | 42 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i |
Conforme à la norme RoHS | Non |