Goupille clips "demi-lune"
Goupille clips demi-lune
GOUPIL.CLIPS "DEMI-LUNE"AC.SIL 10X45
Art. N°
04720010
EAN 4045989145430
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet une fermeture rapide et sûre
Permet une fixation rapide, sûre et sans outils
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Machines agricoles, P.L, T.P
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 45 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Matière | Acier |