Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille cylindrique, non trempée à bouts ronds

Goupille cylindrique en acier DIN 7
GOUPILLE-CYL-DIN7-M6-3X40

Art. N° 02523 40
EAN 4011231303910

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 7, acier brut, (9 SMnPb 28 k ou St 50 K), non trempé, classe de tolérance m6
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

3 mm

Longueur (l1)

40 mm

Hauteur du cône (c)

0,45 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Non trempé

Classe de tolérance

m6