Goupille cylindrique avec filetage femelle
Goupille cylindrique taraudée en acier DIN 7979
GOUPILLE-CYL-DIN7979-D-M6-12X60
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Classe de tolérance : m6
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 12 mm |
Longueur (l1) | 60 mm |
Filetage de raccordement (d2) | M6 |
Longueur filetée (filetage métrique) (t1) | 10 mm |
Profondeur du trou (t2) | 16 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Trempé |
Dureté Rockwell, HRC | 60 HRC |
Classe de tolérance | m6 |
Forme | D |
Conforme à la norme RoHS | Oui |