Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille cylindrique taraudée

Goupille cylindrique taraudée en acier DIN 7979
GOUPILLE-CYL-DIN7979-D-M6-20X80

Art. N° 024702080

-,--

Goupille cylindrique taraudée

Art. N° 024702080

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Forme D, acier 600 N/mm2, trempé à 60 ± 2 HRC

Classe de tolérance : m6

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationLes goupilles cannelées avec filetage femelle sont principalement utilisées dans les trous borgnes.

Diamètre nominal (d1)

20 mm

Longueur (l1)

80 mm

Filetage de raccordement (d2)

M10

Longueur de filetage (filetage métrique) (t1)

16 mm

Profondeur du trou (t2)

25 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Version

Trempé

Dureté Rockwell, HRC

60 HRC

Classe de tolérance

m6

Forme

D