Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille cylindrique taraudée

Goupille cylindrique taraudée en acier DIN 7979
GOUPILLE-CYL-DIN7979-D-M6-8X36

Art. N° 024708 36

-,--

Goupille cylindrique taraudée

Art. N° 024708 36

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Forme D, acier 600 N/mm2, trempé à 60 ± 2 HRC

Classe de tolérance : m6

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'applicationLes goupilles cannelées avec filetage femelle sont principalement utilisées dans les trous borgnes.

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Longueur (l1)

36 mm

Filetage de raccordement (d2)

M5

Longueur de filetage (filetage métrique) (t1)

8 mm

Profondeur du trou (t2)

12 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Version

Trempé

Dureté Rockwell, HRC

60 HRC

Classe de tolérance

m6

Forme

D