Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille cylindrique, acier trempé

Goupille cylindrique en acier trempé DIN 6325
GOUPILLE-CYL-DIN6325-M6-5X30

Art. N° 025205 30
EAN 4045727353240

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 6325, acier brut, classe de tolérance m6, trempé (dureté : 60 +/-2 HRC)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

30 mm

Matière

Acier

Finition

Brut

Design

Trempé

Dureté Rockwell, HRC

60 HRC

Classe de tolérance

m6