Goupille élastique - fendue, série lourde
Goupille élastique ISO 8752 fendue série épaisse
GOUP-ELAST-ISO8752-2,5X30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Éléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles rainurées
- À utiliser comme manchons pour boulons/vis, principalement dans les applications impliquant des forces de cisaillement élevées
- Contrainte réduite sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites
- Surdimensionnement de 0,2–0,5 mm par rapport au diamètre nominal pour un ajustement serré
- Le bout conique permet d'insérer la pièce plus facilement dans son logement
- Les goupilles peuvent être retirées sans causer de dommages
Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 30 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Série lourde |