Goupille élastique ISO 8752 fendue série épaisse
GOUP-ELAST-ISO8752-4X40
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Éléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles rainurées
- À utiliser comme manchons pour boulons/vis, principalement dans les applications impliquant des forces de cisaillement élevées
- Contrainte réduite sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites
- Surdimensionnement de 0,2–0,5 mm par rapport au diamètre nominal pour un ajustement serré
- Le bout conique permet d'insérer la pièce plus facilement dans son logement
- Les goupilles peuvent être retirées sans causer de dommages
Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).
Informations produit
Catalogue Würth(X)
PDF 1
Fiches de données de sécurité(X)
Certificats/Documents(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Matière | Acier à ressorts |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Série lourde |