Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille élastique - fendue, série lourde

Goupille élastique ISO 8752 fendue série épaisse
GOUP-ELAST-ISO8752-5X60

Art. N° 04755 60

Prix affichés aux clients après connexion

Goupille élastique - fendue, série lourde

Art. N° 04755 60

Prix affichés aux clients après connexion

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

ISO 8752, acier ressort
  • Éléments de fixation, utilisation similaire aux goupilles rainurées

  • À utiliser comme manchons pour boulons/vis, principalement dans les applications impliquant des forces de cisaillement élevées

  • Contrainte réduite sur les boulons et les vis, ce qui permet d'utiliser des tailles plus petites

  • Surdimensionnement de 0,2–0,5 mm par rapport au diamètre nominal pour un ajustement serré

  • Le bout conique permet d'insérer la pièce plus facilement dans son logement

  • Les goupilles peuvent être retirées sans causer de dommages
Indication

Le diamètre du trou de perçage est le même que le diamètre nominal (tolérance 12 H).

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

60 mm

Matière

Acier à ressorts

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Série lourde

Art. N° N° de référence client