Goupille fendue
Goupille fendue DIN 94 acier inoxydable A2
GOUP-FEND-DIN94-A2-2,5X40
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour sécuriser des écrous à créneaux avec des boulons, ou des embouts filetés avec orifice pour goupille fendue (par ex. système de direction et engrenages de suivi dans les véhicules motorisés)
- Pour fixer les boulons à goupille fendue
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 2,5 mm |
Longueur (l1) | 40 mm |
Diamètre extérieur de bague longitudinal (b) | 5 mm |
Diamètre extérieur de bague transversal (c) | 4 mm |
Déport de goupille (a) | 2,5 mm |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |