Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille fendue

Goupille fendue DIN 94 acier inoxydable A2
GOUP-FEND-DIN94-A2-5 X 50

Art. N° 04745 50

-,--

Goupille fendue

Art. N° 04745 50

-,--

Quantité

Cdt

x50 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

DIN 94, acier inoxydable A2
  • Pour sécuriser des écrous à créneaux avec des boulons, ou des embouts filetés avec orifice pour goupille fendue (par ex. système de direction et engrenages de suivi dans les véhicules motorisés)

  • Pour fixer les boulons à goupille fendue

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/Documents(X)

Diamètre nominal (d1)

5 mm

Longueur (l1)

50 mm

Diamètre extérieur de bague longitudinal (b)

10 mm

Diamètre extérieur de bague transversal (c)

8 mm

Diamètre de goupille (a)

4 mm

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

DIN

94