Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

Goupille fendue ISO 1234 acier zingué blanc
GOUP-ISO1234-(A2K)-4X45

Art. N° 511710445
EAN 4046777245837

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Taille nominale d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm, non normalisé conformément à la norme ISO 1234

Indication

Remplace la norme DIN 94

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d1)

4 mm

Longueur (l1)

45 mm

Diamètre extérieur de bague longitudinal (b)

8 mm

Diamètre extérieur de bague transversal (c)

7,40 mm

Déport de goupille (a)

4 mm