Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué
Goupille fendue ISO 1234 acier zingué blanc
GOUP-ISO1234-(A2K)-8X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Taille nominale d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm, non normalisé conformément à la norme ISO 1234
Remplace la norme DIN 94
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre nominal (d1) | 8 mm |
Longueur (l1) | 100 mm |
Diamètre extérieur de bague longitudinal (b) | 16 mm |
Diamètre extérieur de bague transversal (c) | 15 mm |
Déport de goupille (a) | 4 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |