Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse EP 00 Industries et Automotive

Graisse pour véhicules utilitaires EP00
GRAISSE EP 00 - 25 KILOS

Art. N° 0893875002

Prix affichés aux clients après connexion

Graisse EP 00 Industries et Automotive

Art. N° 0893875002
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
Pour systèmes de lubrification centralisés
  • Graisse au lithium anti-usure

  • Résiste aux pressions élevées

  • Bonne stabilité lors du travail

  • Protection anticorrosion efficace

  • Excellente adhérence

  • Convient aux joints d'étanchéité et joints universels, ainsi qu'aux guêtres

  • Non soluble dans l'eau

  • Tambour

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité 1

Fiche de sécurité 2

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

Graisse liquide pour systèmes de lubrification centralisés. Convient également pour une utilisation sur les réducteurs, les systèmes de commande et les roulements fermés

Poids net

25 kg

Type de récipient

Seau

Base savon

Lithium

Température d'utilisation min./max.

-20 à 140 °C

Couleur

Ambre

Durée de stockage après production

48 Mois

Odeur/parfum

Caractéristique

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

140 °C

Sans silicone

Oui

Art. N° N° de matériau client

Matières dangereuses

Informations produit

 Catalogue Würth

PDF  | 

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/Documents

 | 

 | 

Données techniques