Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse EP 3

Graisse multi-usage EP 3
GRAISSE EP3 CARTOUCHE 400G

Art. N° 0893873001
EAN 4045989672363

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Graisse multi-usage pour automotive et industrie
  • Graisse au lithium avec formule anti-usure

  • Haute résistance à la pression

  • Protection contre la rouille

  • Protection contre la corrosion exceptionnelle

  • Haute résistance aux intempéries

  • Non soluble dans l'eau

Classe NLGI : 3, ISO 6743-9: L-XBCEB 3 et DIN 51 502: KP3K-20

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour l'industrie, le secteur automobile et l'agriculture. Adaptée à tous les roulements, châssis et joints. Recommandée pour des machines soumises à des charges élevées.

Poids net

400 g

Type de récipient

Cartouche

Base savon

Lithium

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 140 °C

Couleur

Ambre

Durée de stockage après production

24 Mois

Base d'huile

Huile minérale

Odeur/parfum

Typique du produit

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

140 °C

Sans silicone

Oui