Graisse à usages multiples no. 5
GRAISSE A USAGES MULTIPLES N°5 TUBE 200G
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tube PVC refermable, pour une utilisation simple, efficace et en totale sécurité
- Graisse extrême-pression pour une très grande stabilité au travail mécanique et une résistance aux fortes charges
- Graisse filante et adhérente, favorisant une nette prolongation de la durée de vie du film lubrifiant, ainsi qu'une protection supérieure lors d'usages sévères
- Très bonne résistance à l'éjection et aux vibrations
- Bonne résistance aux fortes amplitudes thermiques
- Insoluble à l'eau (même bouillante) et à la vapeur
- Protection anti-rouille
- Grande résistance à l'altération et au cisaillement
- Réduit la fréquence des opérations de maintenance
Graisse universelle à base minérale et savon de Lithium / Calcium destinée à la lubrification des roulements, des paliers lisses, des articulations, ainsi qu'à la lubrification générale des organes mécaniques soumis à de fortes contraintes. Idéale pour les matériels subissant de fortes charges ou hautes températures, mais également pour les machines travaillant en présence de poussières, d'eau et même de boue
Application optimale sur des pièces nettoyées et dégraissées,directement à l'aide d'un pinceau, d'une spatule ou d'une pompe à graisse
Poids net | 200 g |
Type de récipient | Tube |
Base savon | Lithium/calcium |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 140 °C |
Couleur | Vert |
Classe NLGI/conditions | 2 |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 310 |
Point de goutte min./condition | > 180 °C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265 / 295 x 0,1 mm |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 310 g/cm³ |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 140 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |