Graisse agricole multi EP2
Graisse agricole
GRAISSE AGRI MULTI EP 2 CARTOUCHE 400 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente adhérence longue durée sur toutes les surfaces
- Point de fusion élevé de 180 °C
- Protège contre la corrosion
- Bonne protection contre l'usure et les influences externes
- Excellente résistance à l'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes les applications de lubrification dans des environnements humides ou poussiéreux, notamment dans le secteur agricole. Pour la lubrification des paliers lisses, etc.
Poids net | 400 g |
Type de récipient | Cartouche |
Base savon | Lithium/calcium |
Code de graisse | KP2K-30 |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 120 °C |
Couleur | Vert |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 150 cSt / à 40°C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0-0 |
Charge de soudage VKA | 2800 N |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Densité | 900 kg/m³ |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Chlorique | Non |
Résistance à | Eau |