Graisse agricole multi EP2
Graisse agricole
GRAISSE AGRI MULTI EP2 LS 400G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellente adhérence longue durée sur toutes les surfaces
- Point de fusion élevé de 180 °C
- Protège contre la corrosion
- Bonne protection contre l'usure et les influences externes
- Excellente résistance à l'eau
Fiches de données de sécurité(X)
Pour toutes les applications de lubrification dans des environnements humides ou poussiéreux, notamment dans le secteur agricole. Pour la lubrification des paliers lisses, etc.
Poids net | 400 g |
Type de récipient | Cartouche vissée |
Base savon | Lithium/calcium |
Code de graisse | KPF2K-30 |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 120 °C |
Couleur | Vert |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 140 cSt / à 40°C |
Pénétration travaillée min./max. /conditions | 265-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0-0 |
Charge de soudage VKA | 2800 N |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Densité | 900 kg/m³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Conditions de pénétration | conforme à la norme DIN ISO 2137 |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans silicone | Oui |
Sans acide | Oui |