Graisse pour industrie agroalimentaire
Graisse pour industries et secteur agroalimentaire
GRAISSE ALIMENTAIRE CAV 400 G
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Excellentes propriétés d'adhérence, même à des vitesses de rotation élevées
- Résistance à la force centrifuge
- Graisse résistante aux pressions élevées (EP), extrêmement résistante aux charges et aux impacts
- Base synthétique à forte viscosité pour d'excellentes propriétés lubrifiantes
- Résistance à l'usure améliorée
- Bonne protection contre l'oxydation et la corrosion
- Résistant à l'eau et à la vapeur
- Haute résistance au lessivage
- Stabilité thermique et mécanique exceptionnelle
- N'affecte pas les performances du joint
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Test préalable obligatoire !
Fiches de données de sécurité(X)
Idéale pour les paliers de friction des courroies de convoyeurs, les paliers lisses dans les applications soumises à des températures élevées, les joints, les chaînes de transmission et tous les autres éléments de convoyeur soumis à de fortes charges. Adaptée aux paliers lisses et à friction, aux roulements à rouleaux à une ou deux rangées soumis à de fortes charges et aux presses à granulés utilisées pour la transformation de l'alimentation animale.
Poids net | 400 g |
Type de récipient | Cartouche Lube Shuttle |
Température d'utilisation min./max. | -20 à 120 °C |
Couleur | Blanc |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 190 cSt / à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0 |
Charge de soudage VKA | 315 N |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Neutre |
Densité | 0,91 g/cm³ |
Conditions de densité | à 15°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C, conforme à la norme ASTM D-445 |
Température d'utilisation min. | -20 °C |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 120 °C |
Conditions de durée de protection anticorrosion | selon l'application |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Sans acide | Oui |