Graisse multi-usage
Graisse multi-usage, spéciale roulements
GRAISSE A USAGES MULTIPLES 1 KILO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Spéciale roulements
- Hautes performances, à base de lithium
- Forme un film lubrifiant solide sur les surfaces de friction ou de glissement
- Bonne adhérence et stabilité chimique
Insoluble dans de l'eau chaude ou froide
- Pour lubrifier les roulements fonctionnant dans des conditions humides ou refroidis par de l'eau
- Pour les roulements fonctionnant à des températures ne dépassant pas 120 °C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Elles ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 1000 g |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 130 °C |
Couleur | Jaune |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 122 mm²/s / à 40°C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Densité | 1 g/cm³ |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 130 °C |
Sans silicone | Oui |
Sans AOX | Oui |