Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture
Graisse travaux publics et matériels agricoles
GRAISSE TP / AGRI 50 KILOS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Très bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression (EP)
- Haute résistance au cisaillement
- Haute résistance aux intempéries
- Haute résistance à l'eau et à la vapeur
Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines.
Fiches de données de sécurité(X)
Particulièrement adapté aux appareils et machines lourdement chargés, tels que les engins de chantier ou les machines agricoles. La zone opérationnelle couvre une large gamme d'applications telles que les roulements à rouleaux et à billes fortement chargés, les roulements à rouleaux de travail et de support, les systèmes de cisaillement à chaud et à froid, les roulements à rouleaux et les roulements simples, etc. Idéal pour une utilisation même dans des conditions extrêmement défavorables, comportant notamment de l'humidité, de la vapeur, de la poussière ou de la boue ou bien dans des conditions météorologiques extrêmes.
Poids net | 50 kg |
Type de récipient | Tambour |
Base savon | Lithium/calcium |
Code de graisse | KP2K-30 |
Température d'utilisation min./max. | -30 à 120 °C |
Couleur | Bleu |
Classe NLGI/conditions | 2 / avec la norme DIN 51818 |
Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions | 300 mm²/s / à 40°C |
Durée/catégorie de protection anticorrosion | Catégorie de corrosion 0-0 |
Charge de soudage VKA | 3400 N |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Base d'huile | Huile minérale |
Système de lubrification | Graisse |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Densité | 910 kg/m³ |
Conditions de densité | à 20°C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Température d'utilisation min. | -30 °C |
Température d'utilisation max. | 120 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 130 °C |
Conditions pour la nuance NLGI | avec la norme DIN 51818 |
Conditions de durée de protection anticorrosion | selon l'application |
Conditions pour charge de soudage VKA | conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne) |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!