Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/qHiXjQGrDVU

Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g - 1
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g - 2
Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture - Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g - 3

Graisse multi-usage pour le secteur des travaux publics et de l'agriculture

Graisse travaux publics et matériels agricoles
Graisse TP/AGRI Lube Shuttle 400 g

Art. N° 0893874400
EAN 4050641274397

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Graisse EP-2 à base de lithium/calcium
  • Très bonne résistance à la charge grâce aux additifs extrême-pression (EP)

  • Haute résistance au cisaillement

  • Haute résistance aux intempéries

  • Haute résistance à l'eau et à la vapeur
Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Respecter les préconisations des constructeurs des véhicules et des machines.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Particulièrement adapté aux appareils et machines lourdement chargés, tels que les engins de chantier ou les machines agricoles. La zone opérationnelle couvre une large gamme d'applications telles que les roulements à rouleaux et à billes fortement chargés, les roulements à rouleaux de travail et de support, les systèmes de cisaillement à chaud et à froid, les roulements à rouleaux et les roulements simples, etc. Idéal pour une utilisation même dans des conditions extrêmement défavorables, comportant notamment de l'humidité, de la vapeur, de la poussière ou de la boue ou bien dans des conditions météorologiques extrêmes.

Poids net

400 g

Type de récipient

Cartouche Lube Shuttle

Base savon

Lithium/calcium

Code de graisse

KP2K-30

Température d'utilisation min./max.

-30 à 120 °C

Couleur

Bleu

Classe NLGI/conditions

2 / avec la norme DIN 51818

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

300 mm²/s / à 40°C

Pénétration travaillée min./max. /conditions

265-295 / conforme à la norme DIN ISO 2137

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Catégorie de corrosion 0-0

Charge de soudage VKA

3400 N

Durée de stockage après production

48 Mois

Base d'huile

Huile minérale

Comportement en présence d'eau/conditions

1-90 / conforme à la norme DIN 51807-1

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Typique du produit

Densité

910 kg/dm³

Conditions de densité

à 20°C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Température d'utilisation min.

-30 °C

Température d'utilisation max.

120 °C

Résistance thermique à court terme max.

130 °C

Conditions de pénétration

conforme à la norme DIN ISO 2137

Conditions pour la nuance NLGI

avec la norme DIN 51818

Conditions de durée de protection anticorrosion

selon l'application

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pompe à graisse manuelle Pour cartouches de 400 g

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou pour graisse en vrac de 500 cm³
x 1 pcs
Pièce dalimentation métallique

TOEVOERBUIS METAAL VR VETSPUIT M10X1

Pour pompe à graisse manuelle
x 1 pcs
Flexible en caoutchouc renforcé

TUYAU CAOUTCH-SANS EMBOUT RECHANG-M10X1

Pour pompe à graisse à une main et à deux mains et pompe à graisse à levier
x 1 pcs
Mandrin

EMBOUT POMPE À GRAISSE M 10 X 1

Pour pompe à graisse manuelle
x 1 pcs
Agrafe hydraulique à coupleur rapide Easylock

EASY LOCK

Agrafe de sécurité pour tous les travaux de graissage et d'entretien dans les secteurs de la construction automobile, de l'agriculture, des travaux publics et de l'industrie.
x 1 pcs
Pompe à graisse manuelle Lube-Shuttle®

POMPE À GRAISSE À LEVIER MANUEL

Système de lubrification pour cartouches de graisse de 400 g
x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques