Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse multi-usage type 4

Graisse alimentaire multi-usage type 4
CARTOUCHE GRAISSE FOODLINE TYPE IV

Art. N° 0893107003

-,--

Graisse multi-usage type 4

Art. N° 0893107003

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Graisse blanche synthétique pour des utilisations extrêmes en milieu alimentaire
Indication

Les graisses sont fournies dans des cartouches en plastique. Les cartouches en plastique améliorent le stockage, sans fuite même en cas de température ambiante élevée. Stocker les cartouches à la verticale, idéalement dans un endroit frais et sec ! Les consignes d'utilisation des constructeurs de véhicules, machines et les instructions de montage doivent être respectées.

Enregistré NSF H1-(n° : 135924), satisfait aux exigences de la norme USDA 1998 H1. Le produit peut entrer en contact avec des aliments pour des raisons techniques.

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

PDF 1

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/Documents(X)

Domaine d'application

La graisse satisfait aux exigences de la spécification NSF H1 ; principalement utilisée comme graisse multi-usage hautes performances dans le secteur alimentaire, lorsqu'il y a un risque de contact direct entre le lubrifiant et les aliments.


Idéale pour lubrifier les roulements à rouleaux et les paliers lisses, soumis à de fortes contraintes telles que températures élevées, hautes pressions, charges dynamiques et chocs, eau, etc.

Mode d'emploi

Nettoyer soigneusement le point de lubrification avant de procéder au remplissage initial. Appliquer une couche fine et uniforme de produit sur les pièces à lubrifier. Respecter les préconisations du constructeur de la machine ou du véhicule. Dans la mesure du possible, éviter de mélanger le produit à d'autres graisses. Si le produit est utilisé dans des locaux où des aliments sont transformés ou stockés, il convient d'utiliser uniquement la quantité minimum requise.

Poids net

0,4 kg

Type de contenant

Cartouche

Base de savon

Complexe AL

Code de graisse

KPFHC2R-40

Température d'utilisation mini/maxi

-45 à 180 °C

Couleur

Blanc

Classe NLGI/conditions

2 / avec la norme DIN 51818

Viscosité d'huile de base, cinématique/conditions

350 mm²/s / à 40°C

Point de goutte min./condition

250 °C / conforme à la norme DIN ISO 2176

Pénétration travaillée min./max. /conditions

285-285 / conforme à la norme DIN ISO 2137

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Catégorie de corrosion 0

Charge de soudage VKA

3000 N

Durée de stockage après production

24 Mois

Base d'huile

Synthétique

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Caractéristique

Densité

0,981 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Conditions de point de goutte

conforme à la norme DIN ISO 2176

Température d'utilisation mini

-45 °C

Température d'utilisation maxi

180 °C

Résistance thermique à court terme max.

200 °C

Conditions de pénétration

conforme à la norme DIN ISO 2137

Conditions pour la nuance NLGI

avec la norme DIN 51818

Conditions de durée de protection anticorrosion

conforme à la norme DIN 51802, test SKF Emcor

Conditions pour charge de soudage VKA

conforme à la norme DIN 51350-4, test VKA (Institut pour les moteurs à combustion interne)

Sans résine

Oui

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans AOX

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Chlorique

Non

Résistance à

Eau
Eau salée
Acides
Solution alcaline

Gants individuels :

 
Produit
Description
Gant de protection chimique Nit 400
Gant de protection chimique Nit 400
Description :
Niveau de perméabilité: 6
Flockage intérieur en coton
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes :

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.