Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse pour brises roches hydrauliques W-EP 290

Graisse lubrifiante W-EP 290
GRAISSE W-EP 290 CARTOUCHE 400 G

Art. N° 08938721
EAN 4056807056371

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Graisse pour marteaux et brises roches hydrauliques
  • Graisse à base de savon lithium complexe pour une meilleure résistance aux températures élevées

  • Huile de base synthétique pour une meilleure résistance dans le temps à la dégradation et à l'oxydation

  • Contient des additifs solides de type cuivre, graphite et bisulfure de molybdène pour une résistance très élevée aux pressions extrêmes (EP)

  • Très bonne résistance aux températures élevées

  • Dispose d'un point de goutte élevé

  • Viscosité élevée pour une très forte adhérence aux organes métalliques

  • Très bonne résistance au grippage

  • Prolonge la durée de vie des pièces mécaniques et des burins

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Graisse de haute technologie, spécialement élaborée pour la lubrification des marteaux piqueurs hydrauliques, des marteaux brises roches, des BRH (Brises Roches Hydrauliques), mais également des éléments mécaniques et filetages soumis à de très fortes charges de travail à basse vitesse, graisse idéale en cas de chocs élevés, de vibrations et températures élevées.

Mode d'emploi

Application optimale sur des organes nettoyées et dégraissées, exempts de graisse usagée. Directement à l'aide d'une pompe à graisse manuelle, pneumatique ou à batterie.

Poids net

400 g

Base savon

Complexe de lithium

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 200 °C

Couleur

Gris
Rouge

Classe NLGI/conditions

2 / avec la norme DIN 51818

Pénétration travaillée min./max. /conditions

275-275 / conforme à la norme ASTM D 217

Durée/catégorie de protection anticorrosion

Catégorie de corrosion 0

Charge de soudage VKA

0 N

Durée de stockage après production

12 Mois

Base d'huile

Synthétique

Système de lubrification

Graisse

Odeur/parfum

Typique du produit

Densité

1,025 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

200 °C

Résistance thermique à court terme max.

250 °C

Conditions de pénétration

conforme à la norme ASTM D 217

Conditions pour la nuance NLGI

avec la norme DIN 51818

Sans silicone

Oui

Sans acide

Oui

Sans métaux lourds

Oui

Chlorique

Non

Résistance à

Vapeur
Ethanol (5%)
Eau calcaire
Carburant
Courte humidification avec de l'huile
Bases légères
Acides légers
Huile (limitée)
Pluie
Eau salée
Eau

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques