Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse pour sellette de poids lourds

Graisse pour sellette d'attelage
GRAISSE SELLETTES - 25 KILOS

Art. N° 0893876102
EAN 4045989644094

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Graisse lubrifiante pour sellette d'attelage, avec forte résistance à la pression.
  • Adhérence exceptionnelle sur les sellettes d'attelage en fonte ou en tôle acier

  • Retrait facile

  • Totalement insoluble dans l'eau

  • Assure une étanchéité parfaite

  • Pot : 25 kg
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéale pour lubrifier les sellettes d'attelage, les glissières, les racks, Egalement pour les filetages soumis à des énergies et des pressions considérables, les embouts de vissage (TP) et les tiges de perçage. Convient pour les filetages des tubes de forage.

Poids net

25 kg

Température d'utilisation min./max.

-20 jusqu'à 150 °C

Couleur

Noir

Durée de stockage après production

48 Mois

Odeur/parfum

Caractéristique

Température d'utilisation min.

-20 °C

Température d'utilisation max.

150 °C

Sans silicone

Oui