Graisseur 45°, forme B
Graisseur 45° DIN 71412 acier zingué forme B
GRAISSEUR HYDR.6PANS H2 M10X1,25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | B, H2 |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M10 x 1,25 |
Diamètre nominal (d1) | 10 mm |
Longueur (l1) | 25 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (lg) | 25 mm |
Surplat (s1) | 11mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!