Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisseur 90°

Graisseur 90° DIN 71412 acier zingué
GRAISSEUR-DIN71412-H3-(A2K)-M6X1

Art. N° 098660
EAN 4011231918091

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

DIN 71412 C
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

C, H3
Carré

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M6 x 1

Diamètre nominal (d1)

6 mm

Longueur (l1)

18 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

5,5 mm

Surplat (s1)

9mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril