Graisseur 90°
Graisseur 90° DIN 71412 acier zingué
GRAISSEUR HYDR.6PANS H3 7X100
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | C, H3 |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M7 x 1 |
Diamètre nominal (d1) | 7 mm |
Longueur (l1) | 18 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (lg) | 5,5 mm |
Surplat (s1) | 9mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |