Graisseur conique, impérial, Forme C, forme coudée à 90°
Graisseur coudé 90° DIN 71412 forme C acier zingué
SMEERNIPPEL H3 R1/8"
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec filetage conique
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | C, H3 |
Diamètre nominal (d1) | 1/8 in |
Longueur (l1) | 20 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (lg) | 5,5 mm |
Surplat (s1) | 11mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril |
Type de filetage | Filetage de tube conique Whitworth |
Conforme à la norme RoHS | Oui |