Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué, forme A

Graisseur forme A DIN 71412 acier zingué
GRAISSEUR-HYDR-6PANS-H1-(A2K)-10X1,5

Art. N° 0986136
EAN 4011231917414

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Filetage mâle conique, autofreinant

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

A, H1
Hexagonal

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M10 x 1,5

Diamètre nominal (d1)

10 mm

Longueur (l1)

15 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

5,5 mm

Surplat (s1)

11mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril