Graisseur conique de forme A, droit DIN 71412 acier zingué, forme A
Graisseur forme A DIN 71412 acier zingué
GRAISSEUR HYDR.6PANS H1 14X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Filetage mâle conique, autofreinant
Fiches de données de sécurité(X)
Forme | A, H1 |
Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1) | M14 x 1,5 |
Diamètre nominal (d1) | 14 mm |
Longueur (l1) | 17,5 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (lg) | 6,5 mm |
Surplat (s1) | 14mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril |
Type de filetage | Filetage métrique |
Conforme à la norme RoHS | Oui |