Oil absorbent granules Micro Absorber Plus
Oil absorbent granules Micro Absorber Plus
SUPER ABSORBANT SEAU 30L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 30 L |
Base chimique | Terre de diatomée (Moler) |
Type d'absorbeur d'huile | Absorbeur d'huile type III/R |
Design | Granules/calciné (cuit) |
Test Straßen-Rutsch (test de dérapage sur route allemand) | 0 % |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Poids en vrac | 495 kg/m³ |
Grille à granulat | Grossier |
pH | 5,5 |
Couleur | Terre cuite |